PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の コネクタ端子台変換ユニット
インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87400415
品番
TIFA740F360S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ/フラット
極数
40P
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
7
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
1
定格電流(UL)(A)
-
アズワン品番
64-1102-83