PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の コネクタ端子台変換ユニット
インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87400424
品番
TIFA740MHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ/フラット
極数
40P
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
7
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
1
定格電流(UL)(A)
1
アズワン品番
64-1102-82