PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87404527
品番
TL3510
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
10P
端子間ピッチ(mm)
15.5
端子ねじ
M5×12
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1102-28
定格電流(JIS)(A)
50
定格電流(UL)(A)
35