PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87404563
品番
TL3518
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
18P
端子間ピッチ(mm)
15.5
端子ねじ
M5×12
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1102-31
定格電流(JIS)(A)
50
定格電流(UL)(A)
35