画像準備中

大容量組端子台 TQBシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子ねじM5/M8 極数2P 注文コード87404956 品番TQB100D02C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子ねじ・極数など42種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数2P 端子ねじM5/M8 端子間ピッチ(mm)60 定格電流(JIS)(A)175 定格電流(UL)(A)130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87404956 TQB100D02C 87404922 TQB100D02 画像準備中 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87405893
2022-01-26
用途:
自動車の電源に使用
農・林・水産業

ケースに収める必要はありますが、バッ直の大電流を安全に分岐させることが出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする