PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の DINレール端子台
TQB6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87405884
品番
TQB6004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
4P
端子ねじ
M6
端子間ピッチ(mm)
25
定格電流(JIS)(A)
90
定格電流(UL)(A)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87405884
TQB6004
87418597
TXM6004
ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ後継品