画像準備中

TQB6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87405945 品番TQB60D02A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数2P 端子ねじM4/M6 端子間ピッチ(mm)50 定格電流(JIS)(A)90 定格電流(UL)(A)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87405945 TQB60D02A 87405936 TQB60D02 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする