PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の DINレール端子台
TQB6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87405963
品番
TQB60D02C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
2P
端子ねじ
M4/M6
端子間ピッチ(mm)
50
定格電流(JIS)(A)
90
定格電流(UL)(A)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87405963
TQB60D02C
87405936
TQB60D02
大容量組端子台 TQBシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ後継品