取付方式DINレール
定格絶縁電圧(V)600
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)8
最大電流(A)20
接続可能電線(mm2)2
定格電流(JIS)(A)20
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格電流(IEC)(A)-
適合レール35mm幅DINレール対応二段式端子台
定格電流(UL)(A)-
タイプ2段形端子台(セルフアップ)
質量(g)18(1極あたり)
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45〜85%
使用周囲温度(℃)-20〜+55(ただし、氷結または結露しないこと)
耐電圧(V/min)2500