レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)8 注文コード87407817 品番TTG20U3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は端子ねじ・端子間ピッチ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

二段式 取付スペース削減
狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。
上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。

取付方式DINレール 定格絶縁電圧(V)800 結線方式ネジ 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)8 最大電流(A)15 接続可能電線(mm2)2 定格電流(JIS)(A)15 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格電流(IEC)(A)20 適合レール35mm幅DINレール対応二段式端子台 定格電流(UL)(A)15 タイプ2段形端子台(ジャンプアップ) 質量(g)19(1極あたり) 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜+55(ただし、氷結または結露しないこと) アズワン品番64-1097-20 耐電圧(V/min)2500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06946326
2018-04-11
用途:
盤が狭いとき
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

端子台を二段にすると上下を考えながらの接続となり、繋ぎ込み速度が落ちますので本当は使いたくありません。

しかしながら盤の大きさは制限される事があり、そういった場合に致し方なく利用しています。

商品は問題無い物です。しかしながらこういった事情によりどうしてもこの商品を好きになれません。
坊主憎けりゃ袈裟まで憎いのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする