画像準備中

プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 端子間ピッチ(mm)3.5 注文コード87409262 品番TW15BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子間ピッチ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 入出力数1対2 定格電流(JIS)(A)10 定格電流(IEC)(A)8/10/16 定格電流(UL)(A)1/9/14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87409262 TW15BN 87409253 TW15B プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1袋(50個) 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
制御盤の端子台として
株式会社JEI 様 (製造業)

いつもは他社メーカーの2段端子台でY端子圧着作業にてネジ止めが必要でした。スペースがない時に色々調べてプッシュイン端子台を見つけました。それ以降はこの端子台しか使っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする