PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スクリューレス端子台
プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
端子間ピッチ(mm)
3.5
注文コード
87409271
品番
TW15D
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
端子間ピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.5
入出力数
1対2
定格電流(JIS)(A)
10
定格電流(IEC)(A)
8/10
定格電流(UL)(A)
5/10
アズワン品番
64-1103-78