PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スクリューレス端子台
プッシュイン端子台 コモンタイプ TW-BCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
端子間ピッチ(mm)
3.5
注文コード
87409366
品番
TW16DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子間ピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.5
入出力数
2対2
定格電流(JIS)(A)
10
定格電流(IEC)(A)
8/10
定格電流(UL)(A)
5/10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87409366
TW16DN
87409357
TW16D
プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1袋(50個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ後継品