PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スクリューレス端子台
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
1P
注文コード
87411484
品番
TWM20B01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
極数
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
4.6
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
16/22
定格電流(UL)(A)
14/16