画像準備中

プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87411895 品番 TWM25B02
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数2P 端子間ピッチ(mm)4.6 入出力数1対2 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)16/22 定格電流(UL)(A)14/16 アズワン品番64-1103-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする