画像準備中

プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数10P 注文コード87412577 品番TWM26BN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など120種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数10P 端子間ピッチ(mm)4.6 入出力数2対2 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)16/22 定格電流(UL)(A)14/16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87412577 TWM26BN10 87412376 TWM26B10 画像準備中 プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする