レール式端子台 TXシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 87416402 品番 TX10SM3
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)15 アズワン品番64-1096-89
注意
※端子カバーは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
端子台更新工事時
有限会社HEATEC 様 (建設業・工事業)

簡単に取り外しできるし、ビスも舐めることなくしっかりしています。

対象商品:
06946134
2022-09-03
用途:
盤製作・盤改造時
建設業・工事業

いつも、使っているメーカー、今回は電材店が休みで緊急で手配した

対象商品:
06946222
2021-12-09
用途:
太陽光メンテ
山口電気 様 (建設業・工事業)

通常端子カバーは必ずつけるものです
よく確認しなかったのもいけなかったが、端子カバーもセットにしてほしかった

対象商品:
06946134
2022-02-12
用途:
制御盤作り
建設業・工事業

早く来てくれて助かりましたよ・・・
ありがとうございました。

対象商品:
06946116
2017-05-24
用途:
装置内の配線接続
製造業

値段も安く気軽に使う端子台としては品質も及第点だと思います。
連結した端っこははめ込んである接続子を使うと抜けてきます。
端っこ用の板を売っているようですが、面倒なので必要数+1で使ってます。ねじ締めの際に四角ワッシャが回転して角で板部を変形させますので破損につながらない様に気をつけた方が良いです。(この点は他の端子台も似たようなものですが)

対象商品:
06946152
2016-07-23
用途:
制御盤の改造
電気・ガス・熱供給・水道業

頑丈な作りで多少の振動でもビスが緩まないみたいだ。

対象商品:
06946134
2015-02-19
用途:
既存の更新

特に問題なし

対象商品:
06946125
2015-12-19
用途:
盤内に取り付ける端子台として使用
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

特に問題ありません。前から使っていたので・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする