PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87417321
品番
TXM10S05
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
5P
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
15
アズワン品番
64-1098-68