PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
12P
端子ねじ
M3×8
端子間ピッチ(mm)
8
注文コード
87417531
品番
TXM10SM312
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
極数・端子ねじ・端子間ピッチ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
12P
端子ねじ
M3×8
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
15
アズワン品番
64-1100-31