PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87417644
品番
TXM1003
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
25
定格電流(UL)(A)
20
アズワン品番
64-1098-83