PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87417811
品番
TXM10003
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
27
端子ねじ
M8×14
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1100-70
定格電流(JIS)(A)
130
定格電流(IEC)(A)
140
定格電流(UL)(A)
115