画像準備中

ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87417854 品番 TXM10009
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
取付方式直付け 極数9P 端子間ピッチ(mm)27 端子ねじM8×14 結線方式ネジ アズワン品番64-1100-74 定格電流(JIS)(A)130 定格電流(IEC)(A)140 定格電流(UL)(A)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする