PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87418012
品番
TXM2006
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
6P
端子ねじ
M4×10
端子間ピッチ(mm)
11.5
定格電流(JIS)(A)
40
定格電流(IEC)(A)
40
定格電流(UL)(A)
30
アズワン品番
64-1099-03