PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
7P
注文コード
87418021
品番
TXM2007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
極数
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
7P
端子ねじ
M4×10
端子間ピッチ(mm)
11.5
定格電流(JIS)(A)
40
定格電流(IEC)(A)
40
定格電流(UL)(A)
30