画像準備中

ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87418152 品番 TXM20002
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
取付方式直付け 極数2P 端子間ピッチ(mm)39 端子ねじM10×20 結線方式ネジ アズワン品番64-1100-78 定格電流(JIS)(A)240 定格電流(IEC)(A)300 定格電流(UL)(A)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする