ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数4P 注文コード87418177 品番TXM20004
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は極数など7種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 極数4P 端子間ピッチ(mm)39 端子ねじM10×20 結線方式ネジ アズワン品番64-1100-80 定格電流(JIS)(A)240 定格電流(IEC)(A)300 定格電流(UL)(A)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする