PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87418213
品番
TXM20012
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
39
端子ねじ
M10×20
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1100-84
定格電流(JIS)(A)
240
定格電流(IEC)(A)
300
定格電流(UL)(A)
230