画像準備中

ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数2P 注文コード87418335 品番TXM30002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は極数など6種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 極数2P 端子間ピッチ(mm)46 端子ねじM10×20 結線方式ネジ アズワン品番64-1100-85 定格電流(JIS)(A)310 定格電流(IEC)(A)350 定格電流(UL)(A)285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87418353
2023-04-19
用途:
PV Setup
その他業種

端子台は寸法予想通りの商品でした、素晴らしい製品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする