画像準備中

ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87418387 品番 TXM30010
参考基準価格(税別)¥18,520 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
取付方式直付け 極数10P 端子間ピッチ(mm)46 端子ねじM10×20 結線方式ネジ アズワン品番64-1100-90 定格電流(JIS)(A)310 定格電流(IEC)(A)350 定格電流(UL)(A)285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87418353
2023-04-19
用途:
PV Setup
その他業種

端子台は寸法予想通りの商品でした、素晴らしい製品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする