PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87418466
品番
TXM40006
参考基準価格(税別)
¥16,910
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
6P
端子ねじ
M12×25
端子間ピッチ(mm)
57
定格電流(JIS)(A)
500
定格電流(IEC)(A)
540
定格電流(UL)(A)
380
アズワン品番
64-1100-94