ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87418606 品番 TXM6005
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数5P 端子ねじM6×12 端子間ピッチ(mm)19.5 定格電流(JIS)(A)90 定格電流(IEC)(A)110 定格電流(UL)(A)80 アズワン品番64-1099-29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87418597
2023-01-12
用途:
試験用
株式会社JEL 様 (サービス業)

端子間の幅が他のものより多くあり、M8の圧着端子も取付可能なので重宝している。

対象商品:
87418581
2021-08-09
用途:
破損交換

破損した同型品との交換でしたが、問題なく交換ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする