PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87418746
品番
TXM702
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
2P
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
7.3
定格電流(JIS)(A)
15
定格電流(IEC)(A)
15
定格電流(UL)(A)
10
アズワン品番
64-1098-48