PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3P
注文コード
87418755
品番
TXM703
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
この商品は
極数
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
7.3
定格電流(JIS)(A)
15
定格電流(IEC)(A)
15
定格電流(UL)(A)
10
アズワン品番
64-1098-49