画像準備中

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87419647 品番 TXUM10SM303
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
質量(g)43 取付方式直付け 極数3P 寸法A(mm)48 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)8 寸法B(mm)39 端子ねじM3×8 適合電線(mm2)2 結線方式ネジ アズワン品番64-1100-39 定格電流(JIS)(A)15 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする