PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87419683
品番
TXUM10SM308
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
質量(g)
93
取付方式
直付け
極数
8P
寸法A(mm)
88
定格絶縁電圧(V)
800
端子間ピッチ(mm)
8
寸法B(mm)
79
端子ねじ
M3×8
適合電線(mm
2
)
2
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1100-43
定格電流(JIS)(A)
15
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
15