PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
14P
注文コード
87419717
品番
TXUM10SM314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,110
この商品は
極数
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
寸法A(mm)
136
結線方式
ネジ
極数
14P
寸法B(mm)
127
端子ねじ
M3×8
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
15
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
15
質量(g)
150
定格絶縁電圧(V)
800
適合電線(mm
2
)
2