PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87419805
品番
TXUM1002
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
質量(g)
35
取付方式
直付け
極数
2P
寸法A(mm)
43
定格絶縁電圧(V)
800
端子間ピッチ(mm)
9.5
寸法B(mm)
34
端子ねじ
M3.5×8
適合電線(mm
2
)
2
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1099-70
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
25
定格電流(UL)(A)
20