PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87419875
品番
TXUM1012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(g)
140
取付方式
直付け
極数
12P
寸法A(mm)
138
定格絶縁電圧(V)
800
端子間ピッチ(mm)
9.5
寸法B(mm)
129
端子ねじ
M3.5×8
適合電線(mm
2
)
2
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1099-77
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
25
定格電流(UL)(A)
20