画像準備中

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87419963 品番 TXUM1030
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
質量(g)320 取付方式直付け 極数30P 寸法A(mm)309 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)9.5 寸法B(mm)300 端子ねじM3.5×8 適合電線(mm2)2 結線方式ネジ アズワン品番64-1099-86 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)25 定格電流(UL)(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする