画像準備中

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数12P 注文コード87420051 品番TXUM10012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は極数など29種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 寸法A(mm)354 結線方式ネジ 極数12P 寸法B(mm)343 端子ねじM8×15 端子間ピッチ(mm)27 定格電流(JIS)(A)130 定格電流(IEC)(A)140 定格電流(UL)(A)115 質量(g)1170 定格絶縁電圧(V)1000 適合電線(mm2)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする