PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87420085
品番
TXUM2003
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
質量(g)
55
取付方式
直付け
極数
3P
寸法A(mm)
59
定格絶縁電圧(V)
800
端子間ピッチ(mm)
11.5
寸法B(mm)
50
端子ねじ
M4×8.5
最大電流(A)
40
適合電線(mm
2
)
5.5
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1099-88
定格電流(JIS)(A)
40
定格電流(IEC)(A)
40
定格電流(UL)(A)
30