画像準備中

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87420173 品番 TXUM2016
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
質量(g)240 取付方式直付け 極数16P 寸法A(mm)208 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)11.5 寸法B(mm)199 端子ねじM4×8.5 最大電流(A)40 適合電線(mm2)5.5 結線方式ネジ アズワン品番64-1099-96 定格電流(JIS)(A)40 定格電流(IEC)(A)40 定格電流(UL)(A)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87420103
2019-01-24
用途:
電気工事士技能試験候補問題の練習
その他業種

第一種電気工事士は各種揃う。
第二種電気工事士にはTXUM2005が必要。
受注製造販売して下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする