画像準備中

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87420261 品番 TXUM3004
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
質量(g)135 取付方式直付け 極数4P 寸法A(mm)86 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)14.5 寸法B(mm)76 端子ねじM5×10 適合電線(mm2)8 結線方式ネジ アズワン品番64-1100-06 定格電流(JIS)(A)50 定格電流(IEC)(A)60 定格電流(UL)(A)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする