画像準備中

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87420313 品番 TXUM3015
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
質量(g)440 取付方式直付け 極数15P 寸法A(mm)246 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)14.5 寸法B(mm)236 端子ねじM5×10 適合電線(mm2)8 結線方式ネジ アズワン品番64-1100-11 定格電流(JIS)(A)50 定格電流(IEC)(A)60 定格電流(UL)(A)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする