PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87420331
品番
TXUM3020
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
質量(g)
860
取付方式
直付け
極数
20P
寸法A(mm)
318
定格絶縁電圧(V)
800
端子間ピッチ(mm)
14.5
寸法B(mm)
308
端子ねじ
M5×10
適合電線(mm
2
)
8
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1100-13
定格電流(JIS)(A)
50
定格電流(IEC)(A)
60
定格電流(UL)(A)
50