画像準備中

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87420575 品番 TXUM704
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
取付方式直付け 寸法A(mm)53.5 結線方式ネジ 極数4P 寸法B(mm)44.5 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)7.3 定格電流(JIS)(A)15 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)10 質量(g)50 定格絶縁電圧(V)800 適合電線(mm2)1.25 アズワン品番64-1099-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする