PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87420584
品番
TXUM705
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
取付方式
直付け
寸法A(mm)
60.5
結線方式
ネジ
極数
5P
寸法B(mm)
51.5
端子ねじ
M3×8
端子間ピッチ(mm)
7.3
定格電流(JIS)(A)
15
定格電流(IEC)(A)
15
定格電流(UL)(A)
10
質量(g)
60
定格絶縁電圧(V)
800
適合電線(mm
2
)
1.25
アズワン品番
64-1099-39