セラミック砥石

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87426911 品番 M15 ブルー #1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付)
【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
ソフトで研ぎ感覚抜群の中砥石。

粒度目安1500 寸法(mm)210×70×15 用途和包丁、ステンレス鋼。 粒度1500 ブルー 種類中砥 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87426927
2022-05-16
用途:
良いです。

評判どおりでした。水の浸透が必要ないのですぐに使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
87426902
2020-11-04
用途:
包丁のメンテナンス

やっぱり間違いありません。いつも使って納得の逸品です。

1人が参考にしています
対象商品:
87426927
2020-07-22
用途:
調理用包丁砥ぎ
ロティスリー ル・ボヌール 様 (サービス業)

中砥石の中でもセラミック砥石は包丁を早めに仕上げたいときに使いやすいのでお勧めしたい。

対象商品:
87426893
2020-06-08
用途:
刃物の研磨
三上貞直日本刀鍛錬道場 様 (製造業)

研磨力が優れていて、使用していて石気がないことがうれしい。

1人が参考にしています
対象商品:
87426902
2018-06-07
用途:
木工具の研ぎ
岩月鍍金工業株式會社 様

砥石の減りが少ないので、平面を保てます。その爲正確な研ぎが可能です。接着されている木台は不要です。研ぎ塲の台にぶつかる爲、切断しています。

1人が参考にしています
対象商品:
87426857
2017-05-07
用途:
包丁の研ぎに

以前シャプトンの同じシリーズ2000番を使っていました 少し粗目をとお思い購入しました いい感じでよく研げます 素人でもOKです

対象商品:
87426866
2019-01-19
用途:
砥ぎの超仕上げ前の砥ぎに使用
その他業種

同じくシャプトンの#5000の仕上げ前に使用してみたが、刃物の密着性もよく、比較的早く砥ぎあがる。その割に硬度も高いようで、面直しの回数も減った。

対象商品:
87426841
2016-11-02
用途:
食品加工場内でのステンレス包丁研ぎに使用
有限会社アグリプロセス宮崎 様 (製造業)

ステンレス包丁研ぎに使用しており研磨には満足いたしておりますが、研げる部分が薄いため消耗が早いのが難点です。もう少し研磨部分が多いと助かりますが・・・・

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする