曜日別特売
SL-MF55-02YG ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 87442232

SL-MF55-02YG ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 87442232
SL-MF55-02YG ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 87442232
SL-MF55-02YG ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 87442232
SL-MF55-02YG ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 87442232

ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ

(64件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエローグリーン
内容量1個注文コード87442232品番SL-MF55-02YG
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。
女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。
従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。

用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー適合10号針イエローグリーン綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64材質(カバー)R-ABS針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。紙の種類によっては若干少なくなることがありますのでご注意ください。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 事務作業
エスケミ株式会社製造業

ホチキスを留めた後ろが平らになって、引っかかりがなくなった。力も必要なくスムーズに留めることができる。ただ1点、水分の少なくなった手には、滑りやすい。何度も落としてしまいます。上の部分にビニールテープを貼りました。ここを改善して欲しい。

対象商品 : 87442223
2024-09-06
用途: 書類を綴じる

すごく長持ちします。6月で丸6年使っていますが、閉じた後 戻りが多少悪くなった程度で
後は問題ありません。コスパ最強です。

2024-12-02
用途: 伝票を業者ごとまとめるのに
有限会社和田商会建設業・工事業

ホッチキスのハリも2つ装着可能で、普通のではハリが通らない厚さでも通る。

対象商品 : 87442214
2024-07-29
用途: 資料の作成で3枚程度の綴りをたくさん作るのに使用します

今回初めての購入です。
本体は小さい。が厚みがあることに驚きました。女性のかたで手が小さい方は握りにくいかもしれませんね。
針は沢山セットできました
資料の仕上がりはとても良かったです

対象商品 : 87442232
2023-11-19
用途: 書類を綴じる
その他業種

他社のものを使っていたが、可動部分にプラスチックが使われて
居たため、壊れやすかったが、この製品は可動部は金属で作られていて
安心する。
本体に針を入れておける機能などは無いが、シンプルで良い。
目立つ黄色を購入

対象商品 : 87442214
2023-10-23
用途: 社内で書類を綴じる時
飲食業

他のホッチキスと違い閉じたところが丸く出っ張らずフラットで、閉じる枚数も多く、その上操作性もとても良いのでお勧めです。

対象商品 : 87442232
2023-05-01
用途: 納品書を案件ごとに綴じるとき

昔のタイプのホチキスを使用していましたが高さが出て閉じ口付近が盛り上がり枚数が増えるにつれ裏の盛り上がりをつぶしていました。こちらの商品にしてから、前よりほんの少しだけ抵抗を感じますが、書類のスマートさは格段に良いです。

対象商品 : 87442223
2023-04-13
用途: プリントアウトした紙を留める
Parlez-moiサービス業

ホッチキスを留めたあと、平らになるので、指、衣服(セーター)などに引っかからず便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする