曜日別特売
BA120-11 スーパーバックアラーム YEC 87445574

BA120-11 スーパーバックアラーム YEC 87445574
BA120-11 スーパーバックアラーム YEC 87445574

スーパーバックアラーム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は定格電流・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
0.3以下
仕様
対雨
注文コード
87445574
品番
BA120-11
参考基準価格(税別)¥14,640販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

電子音のため、他のアラームと区別できます。

質量(g)
510
周波数(Hz)
1900±200
定格電流(A)
0.3以下
仕様
対雨
定格電圧(V)
DC12~24
音圧
107±4dB
発音体
スピーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: ホイールローダーのバックブザー交換
有限会社 柴藤自動車 様

通常の部品商経由やメーカーからの仕入れに比べて、日数も価格も抑えることが出来ました

2025-10-18
用途: タイヤショベルのバックブザーとして
その他業種

タイヤショベルのバックブザーとして使用。純正品と遜色なし。
もう少し安ければいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする